Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 6mm

Artiklové číslo: 613500 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
zalomené
Celková délka L
105 mm
Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch
Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Označení výrobce
Ringmaulschlüssel
Úhel
15
Výrobní proces
zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
6 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
6 mm
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613500 6
EAN / GTIN 4018754018710
Číslo výrobce 40080606
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem AS-Drive. (vel. 3,2 − 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se chromovaná vrstva na nikl; povrch kruhově broušený.

Poznámka:

Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.