Csillag-villáskulcs 6 mm

Cikkszám: 613500 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 6 mm
Szabvány DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Kulcs hossza L 105 mm
Maximális pofamagasság h1 4 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 6 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613500 6
EAN / GTIN 4018754018710
Gyártó száma 40080606

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal. (3,2 − 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Előny:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz