{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Celková délka L | 230 mm | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Označení výrobce | Ringmaulschlüssel | |
| Barva | Stříbrná | |
| Úhel | 15 | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 20 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 613500 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754018857 | |
| Číslo výrobce | 40082020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |