Jednostranný klíč dle VDE plně izolovaný, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 613333 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka klíče L 99,5 mm
Tloušťka hlavy hmax 7,6 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Číslo výrobce 613333 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kováno, chromováno; splastovou izolací do 1 000V podle DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.