Jednostranný klíč dle VDE plně izolovaný, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 613333 17
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
483 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce VDE Einmaulschlüssel vollisoliert
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613333 17
EAN / GTIN 4067263070108
Číslo výrobce 613333 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kováno, chromováno; splastovou izolací do 1 000V podle DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.