{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Hakenschlüssel | |
| Länge gesamt L | 250 mm | |
| Mutterndurchmesser min. | 27 mm | |
| Mutterndurchmesser max. | 27 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Ausführung | gerade | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Nutmuttern | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 612800 27 | |
| EAN / GTIN | 4024089009941 | |
| Herstellernummer | 00380002780 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de |