{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 245 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 21 mm; 24 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 610950 21X24 | |
| EAN / GTIN | 4045197159359 | |
| Číslo výrobce | 610950 21X24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |