Gants de protection uvex u-fit strong N Pointures G, 50 pcs.

Réf.: 6096209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série u-fit strong N2000
Référence fabricant uvex u-fit strong N2000
Contenu, pièces 50 pc.
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur bleu
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Réutilisation jetable
Unité Pièce
Substrat caoutchouc nitrile (NBR)
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires

Identification et classification

Référence article 6096209
EAN / GTIN 4048612050248
Réf. fabricant 6096209
Article hors catalogue L01690 40
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection jetable uvex u-fit convainc avant tout par son excellente résistance mécanique. Il est flexible et robuste, protège bien des éclaboussures de produits chimiques - et convient donc parfaitement aux travaux de nettoyage, en laboratoire ou dans l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection jetable renforcé en caoutchouc nitrile (0,20 mm)
  • Couleur: bleu
  • disponible dans les tailles suivantes: S à XXL
  • AQL 1,0
  • Conformité LABS selon la norme VDMA 24364 A2-L/W
  • 50 pièces par boîte

Caractéristiques de confort

  • beaucoup de tact
  • sans silicone selon le test d’empreinte

caractéristiques de protection

  • certifié selon la norme ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
  • Protection contre les projections lors de la manipulation de nombreux produits chimiques
  • bonne prise en main
  • très bonne résistance mécanique
  • Convient à la manipulation de produits phytosanitaires dilués

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-fit strong N2000
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec bord roulé
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: L
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Tige: Sans doublure