Výztuha

Artiklové číslo: 60952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 60952
EAN / GTIN 4031405609525
Číslo výrobce 060952
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Mřížkové potah s přídavnou konzolou
  • Zábradlí na jedné přední straně vč Konektory zábradlí
  • Expanzní plošiny lze podle potřeby sešroubovat
  • Plošné zatížení: 4,0 kN/m²
  • Jedno zatížení: 2,0 kN

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka plošiny: 500 mm
  • Délka plošiny: 1000 mm
  • Typ produktu: 500x1000