Plate-forme d'extension

Réf.: 60952
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 60952
EAN / GTIN 4031405609525
Réf. fabricant 060952
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Couverture de caillebotis avec console de fixation
  • Rambardes sur un côté avant incl Connecteurs de garde-corps
  • Les plates-formes d'expansion peuvent être boulonnées ensemble au besoin
  • Charge de surface : 4,0 kN/m²
  • Charge simple : 2,0 kN

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de la plate-forme : 500 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1000 mm
  • Type de produit : 500x1000