• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungspodest

Artikel-Nr.: 60952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 60952
EAN / GTIN 4031405609525
Herstellernummer 060952
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole
  • Geländer an einer Stirnseite inkl. Geländerverbinder
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0 kN

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 500 mm
  • Plattformlänge: 1000 mm
  • Produkttyp: 500x1000