WVB 18 LTX BL 15-125 Rychlá akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 601731660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Označení výrobce WVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky min. 2 500 min-1
Otáčky max. 10 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Pracovní hluk 85 dB
Připojovací závit M14
Vibrace podle EN max. 7,1 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601731660
EAN / GTIN 4061792230323
Číslo výrobce 601731660
L-číslo L01750 732
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska nové generace: nejvýkonnější ve své třídě, stejně výkonná jako síťový přístroj s příkonem 1500 W
  • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností a maximální ovladatelností
  • Variabilní nastavení otáček s regulačním kolečkem pro práci při otáčkách specifických pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí
  • Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), protiprachový filtr, 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Obvod rukojeti: 159 mm
  • Otáčky naprázdno: 2500 - 10000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 7.1 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 1.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14