{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 5,5 Ah | |
| Référence fabricant | WVB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre disque max. | 125 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 2 500 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Niveau sonore | 85 dB | |
| Raccord fileté | M14 | |
| Vibrations suivant EN max. | 7,1 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Poids total | 3 kg |
| Référence article | 601731660 | |
| EAN / GTIN | 4061792230323 | |
| Réf. fabricant | 601731660 | |
| Article hors catalogue | L01750 732 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |