{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5,5 Ah | |
| Denominación del fabricante | WVB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 2.500 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 10.000 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 85 dB | |
| Rosca de conexión | M14 | |
| Vibraciones según EN máx. | 7,1 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Peso total | 3 kg |
| Número de artículo | 601731660 | |
| EAN / GTIN | 4061792230323 | |
| Número del fabricante | 601731660 | |
| Número L | L01750 732 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |