RW 18 LTX BL 120 Akumulátorové míchadlo

Artiklové číslo: 601164850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 601164850
EAN / GTIN 4061792258730
Číslo výrobce 601164850
L-číslo L01760 102016
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Robustní akumulátorový mixér pro výkonné mixování a míchání až do objemu 30 litrů.
Rychlé zastavení bez volnoběhu po uvolnění plynového pedálu
Výkonný bezkartáčkový motor pro velmi vysokou účinnost a dlouhou životnost akumulátoru
Plnovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolečkem: pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní.
Elektronický pozvolný start pro práci bez stříkající vody
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Pohodlné vedení díky pogumovaným ergonomickým rukojetím a vyváženému těžišti.
Chráněná poloha akumulátoru mezi rukojeťmi s dobrým výhledem na ukazatel kapacity.
Gumové rohy na krytu chránící před poškozením, bezpečné skladování a neklouzavé opření o zeď.
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
Míchací tyč typu RS-R3 (Ø 120 mm), prodloužení, klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Šířka: 397 mm
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost s akumulátorem: 4kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3,4kg
  • Výška: 224 mm
  • Délka: 230 mm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 820 /min
  • Maximální doporučené množství směsi: 30 l
  • Max. Průměr míchacího koše: 120 mm
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Hladina šíření zvuku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 89 dB(A)
  • Vibrace: 2,8 m/s²
  • Upínač nástrojů: Vnitřní závit M 14

Rozsah dodávky:

Míchací tyč typu RS-R3 (Ø 120 mm)
Prodloužení
Stranový klíč
bez akumulátoru, bez nabíječky