RW 18 LTX BL 120 Mezclador de batería

Número de artículo: 601164850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 601164850
EAN / GTIN 4061792258730
Número del fabricante 601164850
Número L L01760 102016
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Robusto mezclador de batería para mezclar y remover con potencia hasta 30 litros
Detención rápida sin goteo posterior cuando se suelta el interruptor del acelerador
Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Arranque electrónico suave para un trabajo libre de salpicaduras
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Guiado cómodo gracias a las empuñaduras ergonómicas recubiertas de goma y al centro de gravedad equilibrado
Posición protegida de la batería entre las asas con buena vista de la indicación de la capacidad
Esquinas de goma en la carcasa para proteger contra daños, depositar con seguridad y el apoyo antideslizante en la pared
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Suministro estándar
Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm), Prolongación, Llave de boca, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Anchura: 397 mm
  • Engranajes: 1
  • Peso con batería: 4 kg
  • Peso sin batería: 3,4 kg
  • Altura: 224 mm
  • Longitud: 230 mm
  • Velocidad en vacío: 0 - 820 /min
  • Cantidad máxima de mezcla recomendada: 30 l
  • Máx. Diámetro de la cesta agitadora: 120 mm
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de presión sonora: 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)
  • Vibración: 2.8 m/s²
  • Portaherramientas: Rosca interior M 14

Volumen de suministro:

Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm)
Prolongación
Llave de boca
sin batería, sin cargador