• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RW 18 LTX BL 120 Akku-Rührwerk

Artikel-Nr.: 601164850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601164850
EAN / GTIN 4061792258730
Herstellernummer 601164850
L-Nummer L01760 102016
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen und Rühren bis 30 Liter
Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgebeschalters
Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Komfortables Führen durch gummierte, ergonomische Handgriffe und ausbalanciertem Schwerpunkt
Geschütze Position des Akkupacks zwischen den Handgriffen mit guter Sicht auf die Kapazitätsanzeige
Gummiecken am Gehäuse zum Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm), Verlängerung, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Breite: 397 mm
  • Gänge: 1
  • Gewicht mit Akkupack: 4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.4 kg
  • Höhe: 224 mm
  • Länge: 230 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 820 /min
  • Max. empfohlene Mischmenge: 30 l
  • Max. Rührkorb-Durchmesser: 120 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 89 dB(A)
  • Vibration: 2.8 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Innengewinde M 14

Lieferumfang:

Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm)
Verlängerung
Maulschlüssel
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb