KS 66 FS Ruční okružní pila

Artiklové číslo: 601066000
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601066000
EAN / GTIN 4061792007475
Číslo výrobce 601066000
L-číslo L01750 60

Popis

Popis:

  • Robustní ruční kotoučová pila, lze ji použít přímo na vodicích lištách jak od výrobců Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Rychle, přesné příčné řezy jednoduchým spojením s příčnou lištou Metabo KFS (příslušenství)
  • Lehká vodicí deska z hliníkového tlakového odlitku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Snadno viditelný indikátor řezu pro řezání po odtržení
  • 0°-. polohu lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezání
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Dýzu pro vyhazování pilin lze pro každou pracovní polohu individuálně otáčet a blokovat
  • Vodicí lišta je k dispozici jako příslušenství

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (24 zubů), plůtek na podélné řezání, šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 840 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3800 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4.9 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 50 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 47 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1500 W
  • Ø pilového kotouče x otvor: 190 x 30 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 47 °

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství