Pilový kotouč ″multi cut - classic″, 190x30 Z54 FZ/TZ 5°.

Artiklové číslo: 628282000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 190 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Universal
Počet zubů 54
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628282000
EAN / GTIN 4061792173613
Číslo výrobce 628282000
L-číslo L01750 1210
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro vysoké nároky na kvalitu řezu, např. laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Dobré výsledky řezání i u příčných řezů v masivním dřevě, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových deskách, MDF
  • Velmi vysoký výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 54
  • Tvar zubu: FZ/TZ