• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

KS 66 FS Scie circulaire portative

Réf.: 601066000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 601066000
EAN / GTIN 4061792007475
Réf. fabricant 601066000
Article hors catalogue L01750 60
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
  • Semelle légère en aluminium coulé sous pression
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Rail de guidage et disponible comme accessoire

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire carbure (24 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 840 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 3800 /min
  • Poids sans câble: 4.9 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Vitesse de coupe max.: 50 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 47 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 66 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1500 W
  • Ø de lame x alésage: 190 x 30 mm
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 47 °