SBE 650 Příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 600742000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 320 W
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600742000
EAN / GTIN 4061792201415
Číslo výrobce 600742000
L-číslo L01750 1449
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Elektronika Vario (V) pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Pravé/levé otáčení
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla

    Rozsah dodávky
  • Rotační sklíčidlo, klíč na sklíčidlo, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtáku.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 320 W
  • Vrtání do kovu: 5.8 m/s²
  • Sklíčidlo vrtáku Typ upínání: Sklíčidlo vrtáku s ozubeným věncem
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtací Ø betonu: 14 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1500 /min
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.8 kg
  • Délka kabelu: 2.5 m
  • Max. Krouticí moment: 10 Nm
  • Max. počet úderů: 44800 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 650 W
  • Úroveň akustického tlaku: 91 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 24.4 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm