SBE 650 ütvefúró

Cikkszám: 600742000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 320 W
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600742000
EAN / GTIN 4061792201415
Gyártó száma 600742000
L-szám L01750 1449
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Egyenesbeállító kerék a sebesség előválasztásához
  • Jobbra/balra forgatás
  • Széllyuk csavarhúzóhegyek számára hatlapú foglalattal a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • Darabfúrótokmány, fúrótokmánykulcs, kiegészítő fogantyú, fúrómélység-megálló

Jellemző:

  • Teljesítmény: 320 W
  • Fúrófém: 5.8 m/s²
  • Fúrótokmány Feszítés típusa: Fogaskoszorús fúrótokmány
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø beton: 14 mm
  • Fúrás Ø falazat: 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
  • Fúróorsó hatszögletű foglalattal: 6.35 mm
  • Fúróorsó menete: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Sebesség névleges terhelésnél: 1500 /min
  • Fogaskerekek: 1
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.8 kg
  • Kábelhossz: 2.5 m
  • Max. Nyomaték: 10 Nm
  • Max. ütések száma: 44800 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 650 W
  • Hangnyomásszint: 91 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 102 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 24.4 m/s²
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm