MAG 32 Magnetická jádrová vrtačka

Artiklové číslo: 600635500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Jádrová vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600635500
EAN / GTIN 4007430238207
Číslo výrobce 600635500
L-číslo L01750 649
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Magnetická jádrová vrtačka s velkým zdvihem, proto je vhodná pro použití s jádrovými vrtáky, magnetická základna s vysokou přídržnou silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou
  • Robustní motor Metabo Marathon s vnitřním vedením pro dlouhou životnost
  • Integrovaná nádržka na chladicí kapalinu pro snadné dávkování vnitřního chlazení jádrové vrtačky
  • Světelné LED světlo pro snadné seřízení za zhoršených světelných podmínek
  • Magnetická jádrová vrtačka s velkým zdvihem. světlem pro snadné seřizování za zhoršených světelných podmínek
  • Bez nářadí montovatelný kryt proti třískám chrání uživatele před kovovými třískami a kontaktem s nástrojem
  • Ochranný obvod spouští motor pouze při aktivaci magnetu
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Odnímatelný vozík pro pohodlnou výměnu formy
  • Nosná rukojeť pro pohodlné přenášení a zvedání
  • Odolný síťový kabel (5 m) s gumovým pláštěm

    Rozsah dodávky
  • Vyhazovací čep 75 mm, bezpečnostní pás, šestihranná klíč SW 4, kryt třísek, kufřík.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 520 W
  • Rozměry magnetické základny: 90 x 189 mm
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Krouticí moment: 50 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 450 /min
  • Hmotnost: 11.9 kg
  • Výška jezdce v horní poloze: 490 mm
  • Výška suportu v nejnižší poloze: 343 mm
  • Délka kabelu: 5 m
  • Volnoběžné otáčky: 700 /min
  • Max. Ø vrtáku s jádrovým vrtákem: 32 mm
  • Max. Ø vrtáku se spirálovým vrtákem: 13 mm
  • Max. Hloubka vrtání: 50 mm
  • Max. Zdvih: 160 mm
  • Max. Přídržná síla magnetu: 12250 N
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1000 W
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Držák nástroje: Weldonova stopka 19 mm (3/4″)