{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min. | 450 min-1 | |
| Kabellänge | 5 m | |
| Leistungsaufnahme | 1.000 W | |
| Drehmoment, max. | 50 Nm | |
| Drehzahl, max. | 700 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | MAG 32 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | Schutzklasse (Elektrotechnik) | |
| mit Maschinentisch | nein | |
| Spindelhub | 160 mm | |
| magnetische Befestigung | ja | |
| Länge Magnetfuß | 189 mm | |
| Breite Magnetfuß | 90 mm | |
| Magnethaltekraft max. | 12.250 N | |
| Bohrtiefe max. | 50 mm | |
| mit Schlagfunktion | nein | |
| Spanndurchmesser | 19 mm | |
| Durchmesser max., Stahl | 32 mm; 13 mm | |
| Produktart | Kernbohrmaschine | |
| Höhe gesamt | 490 mm | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Weldon | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Stahl; Stahl | |
| Vibration max. nach EN | 2,5 m/s2 | |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,5 | |
| Arbeitsgeräusch | 85 dB | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit LED-Licht | |
| Wiederanlaufsperre vorhanden | ja | |
| Gewicht gesamt | 11,9 kg |
| Artikelnummer | 600635500 | |
| EAN / GTIN | 4007430238207 | |
| Herstellernummer | 600635500 | |
| L-Nummer | L01750 649 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |