{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de revoluciones, mín. | 450 min-1 | |
| Longitud de cable | 5 m | |
| Consumo de potencia | 1.000 W | |
| Par de giro, máx. | 50 Nm | |
| Número de revoluciones, máx. | 700 min-1 | |
| Denominación del fabricante | MAG 32 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | Color verde; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Con mesa de máquina | no | |
| Carrera de husillo | 160 mm | |
| Fijación magnética | sí | |
| Longitud pie magnético | 189 mm | |
| Anchura pie magnético | 90 mm | |
| Fuerza de retención del imán | 12.250 N | |
| Profundidad de perforación máx. | 50 mm | |
| Con función de percusión | no | |
| Diámetro de sujeción | 19 mm | |
| Diámetro máx., acero | 32 mm; 13 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora de corona hueca | |
| Altura total | 490 mm | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | acero | |
| Versión portaherramientas | Weldon | |
| Perforación/avellanado/escariado en | acero; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1,5 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 85 dB | |
| Particularidad / equipamiento | Con luz LED | |
| Bloqueo contra rearranque presente | sí | |
| Peso total | 11,9 kg |
| Número de artículo | 600635500 | |
| EAN / GTIN | 4007430238207 | |
| Número del fabricante | 600635500 | |
| Número L | L01750 649 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |