TAG N2.4C IC808 Jednostranné břitové destičky pro frézování drážek pro legovanou ocel a hliník

Artiklové číslo: 6004486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6004486
EAN / GTIN 7291075213256
Číslo výrobce 6004486
L-číslo L23930 464

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů