TAG N2.4C IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004486
EAN / GTIN 7291075213256
Gyártó száma 6004486
L-szám L23930 464

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,16 mm, vágási szélesség (CW) 2,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,16 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2,4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,18 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,06 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: