Ochranné rukavice uvex Athletic Lite 60027 velikost 11

Artiklové číslo: 6002731
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada uvex athletic lite
Popsaná část, Hluboká černá Beschichtung
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů Nitril
Barva Modrá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Textil
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka L 240 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6002731
EAN / GTIN 4048612109090
Číslo výrobce 6002731
L-číslo L01690 353
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Nový uvex Athletic Lite montážní rukavice v pohodlném designu ″slim-fit″ umožňuje precizní práci s vysokým komfortem. Díky těsnému ergonomickému střihu lze obrobky velmi dobře cítit a uchopí. Jemně strukturovaný a otevřený mikropěnový povlak dělá rukavice velmi prodyšný, což snižuje nadměrné pocení. Inovativní zařízení provozů – jako výrobce Vám detailně poradíme. Bezúnavová práce po celý den.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Svrchní materiál z polyamidu a elastanu
  • Matný, otevřeněporézní a obzvláště odolný proti oděru povlak z mikropěny

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Dokonalé padnutí díky střihu slim fit a elastanu v podšívce
  • Vysoká prodyšnost díky povrchové úpravě s otevřenými póry – omezuje pocení v ochranných rukavicích
  • Ochranné rukavice s pleteným lemem

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Velmi dobrá přilnavost v suchých i mírně vlhkých prostorech