LSV 5-225 Komfortní bruska s dlouhým krkem

Artiklové číslo: 600136000
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
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600136000
EAN / GTIN 4007430282675
Číslo výrobce 600136000

Popis

Popis:

  • Pro pohodlné broušení vyplněných povrchů stěn a stropů
  • Vypínatelné LED světelné pásy pro přímé rozpoznání a zpracování nerovností a drážek
  • Optimální vyvážení při práci, protože těžiště stroje není u hlavy
  • Variabilní nastavení délky: lze zkrátit nebo prodloužit bez použití nářadí pro úzké místnosti nebo velké výšky místností
  • Prodloužitelná na celkovou délku 2,1 m s přídavným prodloužením (příslušenství)
  • Technologie M-Clean: Efektivní odsávání přes kryt bez hadice pro maximální flexibilitu brusné hlavy
  • Ideální přizpůsobení flexibilní brusné hlavy povrchu pro dobré pracovní výsledky
  • Optimální výsledky odsávání díky odpruženému kartáčovému věnci, který se přizpůsobí povrchu
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s rychlostí specifickou pro daný materiál, která zůstává při zatížení téměř konstantní
  • Ergonomicky tvarovaná trubka rukojeti z hliníku a T-rukojeť pro pohodlné držení v širokém rozsahu poloh
  • Snadné, rychlá a beznástrojová výměna hřídele přímo na staveništi v případě potřeby
  • Odstavení stroje bez zalomení hadice a kabelu
  • S rozsáhlým sortimentem brusiva pro každé použití
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Brusný kotouč (velmi měkký), Přilnavé brusné kotouče s vícenásobným děrováním (1x každý P80, P100, P120, P150), ohebná hřídel (jako náhrada), připojovací pouzdro, nástavec, šestihranný klíč, plastový kufřík.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 270 W
  • Průměr brusného kotouče: 225 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4.5 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 1000 - 1650 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Možná délka stroje: 1.1 / 1.6 / 2.1 m
  • Jmenovitý příkon: 500 W
  • Mlecí plocha: 2.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 76 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství