• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LSV 5-225 Comfort Langhalsschleifer

Artikel-Nr.: 600136000
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
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600136000
EAN / GTIN 4007430282675
Herstellernummer 600136000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
  • Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
  • Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
  • Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
  • Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
  • M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
  • Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
  • Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
  • Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
  • Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
  • Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Schleifteller (sehr weich), Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 270 W
  • Durchmesser des Schleiftellers: 225 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4.5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 1000 - 1650 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Mögliche Maschinenlänge: 1.1 / 1.6 / 2.1 m
  • Nennaufnahmeleistung: 500 W
  • Oberfläche schleifen: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör