LSV 5-225 Comfort Ponceuse à bras

Réf.: 600136000
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600136000
EAN / GTIN 4007430282675
Réf. fabricant 600136000

Description

Description:

  • Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds
  • Lampe LED pour la détection et le travail directs des irrégularités et des rainures
  • Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
  • Longueur réglable : possibilité de réduire ou augmenter la longueur du bras sans outil pour les espaces étroits ou les hauteurs de plafond importantes
  • Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire)
  • Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
  • Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait
  • Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position
  • Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil
  • Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble
  • Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

    Équipement standard
  • Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Rallonge, Clé mâle à six pans, Coffret

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 270 W
  • Diamètre du disque de ponçage: 225 mm
  • Poids sans câble: 4.5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 1000 - 1650 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Longueur possible de la machine: 1.1 / 1.6 / 2.1 m
  • Puissance absorbée nominale: 500 W
  • Poncer des surfaces: 2.5 m/s²
  • niveau sonore: 76 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 87 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires