Plochý skládaný filtr Ultimate

Artiklové číslo: 6.907-455.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.907-455.0
EAN / GTIN 4039784998421
Číslo výrobce 6.907-455.0
L-číslo L00940 2115
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Náš plochý skládaný filtr Ultimate odolný proti vlhkosti a hnilobě snadno zvládá velké množství jemného prachu, hrubých nečistot, kapalin a lepivých materiálů. Vysoce kvalitní pes vláknový materiál, který je navíc vybaven nepřilnavým povlakem z PTFE, předurčuje filtr pro nejnáročnější pracovní aplikace se všemi jednomotorovými modely NT-Tact a Ap od Kärcher. Certifikovaný pro třídy prachu M a L a s účinností oddělování prachu 99,9 procent je filtr vhodný zejména pro velmi prachotěsná použití, jako je broušení čerstvého betonu. Aby nedošlo k záměně s jinými filtry, má model Ultimate černou nálepku.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 275 x 150 x 65 mm
  • Počet: 1 kusů
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg

Výhoda:

Vyrobeno z pes vláknového materiálu:
  • materiál odolný proti vlhkosti.
S PTFE povlakem:
  • Prodlužuje životnost filtru.
  • Pro trvale vysoký sací výkon.
  • materiál je odolný proti hnilobě.
  • Snižuje nežádoucí přerušení práce.