• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachfaltenfilter (PTFE)

Artikel-Nr.: 6.907-455.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.907-455.0
EAN / GTIN 4039784998421
Herstellernummer 6.907-455.0
L-Nummer L00940 2115
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Große Mengen Feinstaubs, Grobschmutzes, Flüssigkeiten sowie klebriger Materialien meistert unser feuchtigkeitsunempfindlicher und verrottungssicherer Flachfaltenfilter Ultimate mühelos. Hochwertiges PES-Fasermaterial, das zusätzlich mit einer Antihaftbeschichtung aus PTFE versehen ist, prädestiniert den Filter für härteste Arbeitseinsätze mit allen einmotorigen NT-Tact- und Ap-Modellen von Kärcher. Zertifiziert für die Staubklassen M und L und mit einem Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent eignet sich der Filter insbesondere für sehr staubintensive Anwendungen wie beispielsweise das Abschleifen frischen Betons. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Ultimate über ein schwarzes Etikett.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 275 x 150 x 65 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.3 kg

Vorteil:

Aus PES-Fasermaterial:
  • Feuchtigkeitsunempfindliches Material.
Mit PTFE-Beschichtung:
  • Verlängert die Standzeit des Filters.
  • Für eine konstant hohe Saugleistung.
  • Verrottungssicheres Material.
  • Reduziert unerwünschte Arbeitsunterbrechungen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb