{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | válcová | |
| Průměr | 250 mm | |
| Šířka kotouče T | 32 mm | |
| Hnací stroj | Stojanová bruska | |
| Průměr otvoru H | 51 mm | |
| Redukční kroužek průměru vnitřní | 32 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Tvar | 1 | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč stojanové brusky | |
| Brusiva | Běžný korund šedomodrý (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 36 mesh | |
| Proces broušení | Stojanová bruska | |
| Specifikace | Normalkorund graublau, Haertegrad M | |
| Vhodné pro materiál | Litina; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 596510 NK36 | |
| EAN / GTIN | 9003176642648 | |
| Číslo výrobce | 664264 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |