{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 225 mm | |
| Šířka kotouče T | 20 mm | |
| Průměr otvoru H | 51 mm | |
| Typ ISO | 1 | |
| Pojivo | keramika | |
| Klíčový údaj vazby | 3 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Plochý brusný kotouč | |
| Brusiva | Speciální korund (97A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Specifikace | SD78A80II8PVB3F | |
| vhodné pro materiál | Litina; Ocel k zušlechtění | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 591206 | |
| EAN / GTIN | 9003177096655 | |
| Číslo výrobce | 709665 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |