Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm), 225×20×51

Št. art.: 591206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
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
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Premer 225 mm
Širina plošče 20 mm
Premer izvrtine 51 mm
Oblika 1
Vezivo keramika
Oznaka veziva 3
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Ravna brusna plošča
Brusno sredstvo posebni korund (97A)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Postopek brušenja plosko brušenje
Specifikacija SD78A80II8PVB3F
Primerno za material litina; jeklo za poboljšanje; jeklo
Skupina surovin kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 591206
EAN/GTIN 9003177096655
Številka proizvajalca 709665
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
Specialni korund za obdelavo visokolegiranih, kaljenih orodnih in cementiranih jekel, stelitov in trde litine. Zlasti pri trdih materialih nudi specifikacija zrnatosti 80 zaradi boljšega prodiranja v material optimalne rezultate.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Specifikacija:

SD78A80II8PVB3F

Opomba:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.