• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 225×20×51

Prekės Nr.: 591206
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Skersmuo 225 mm
Disko plotis T 20 mm
Kiaurymės skersmuo H 51 mm
Forma 1
Rišiklis keramika
Ryšio rodiklis 3
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės specialusis korundas (97A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Šlifavimo būdas plokščiasis šlifavimas
Specifikacija SD78A80II8PVB3F
Tinka medžiagoms ketus; iš termiškai pagerinto plieno.
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 591206
EAN / GTIN 9003177096655
Gamintojo numeris 709665
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.
Specialus korundas stipriai legiruotiems, grūdintiems įrankiams plienui, stelitui ir baltajam ketui apdirbti. Būtent kietoms medžiagoms dėl geresnio prasiskverbimo į medžiagą 80 dydžio grūdelių struktūra yra optimalus sprendimas.
  • Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.

Specifikacija:

SD78A80II8PVB3F

Pastaba:

Profiliniai plokščiojo šlifavimo diskai tiekiami pagal užsakymą.