• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 225×20×51

Réf.: 591206
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Diamètre 225 mm
Largeur disque T 20 mm
Diamètre alésage H 51 mm
Forme ISO 1
Liant céramique
Indice du liant 3
Unité contenance pièce
Type de produit Meules plates
Abrasif corindon spécial (97A)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Spécification SD78A80II8PVB3F
Pour matériau fonte; acier pour traitement thermique
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 591206
EAN / GTIN 9003177096655
Réf. fabricant 709665
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
Corindon spécial pour l’usinage d’aciers à outils et de cémentation trempés et fortement alliés, de la stellite et de la fonte dure. Notamment pour les matériaux durs, la spécification dans le grain 80 offre des résultats optimaux en raison de la meilleure pénétration dans le matériau.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Spécification:

SD78A80II8PVB3F

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.