Děrovací pila bimetal, Průměr: 73mm

Artiklové číslo: 589010 73
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589010 73
EAN / GTIN 4045197158598
Číslo výrobce 589010 73
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od ⌀ 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.
  • Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.
  • Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.
  • Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté řezné hrany.

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, ušlechtilá ocel, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádrokartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Poznámka:

Upínací stopky a děrovky jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými bimetalovými děrovacími pilami, ne však s Bosch-SDS.
Vrtáky do kamene viz č. 788000.
Tvrdokovový vykružovací nůž do oceli, viz č. 118400, 118500, 119000.