{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| , Hliník | 630 min-1 | |
| , INOX | 210 min-1 | |
| , Ocel | 425 min-1 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | 1/2 -20 UNF | |
| Typ upínače | Závitový otvor | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Lochsäge Bimetall | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 21 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| empfohlene Drehzahl für | Hliník; INOX; Ocel | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | Bimetall | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Korunkový vrták | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 38 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 589010 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197158338 | |
| Číslo výrobce | 589010 21 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |