Sada listů pro přímočaré pily, Označení: T121AFC

Artiklové číslo: 588500 T121AFC
Cena za 1 ks (CZK 80,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce T121AFC
Rozteč zubů min. 1,2 mm
Rozteč zubů max. 1,2 mm
Druh řezání Přímý řez jemný
Pevnost materiálu min. 1 mm
Pevnost materiálu max. 3 mm
Druh produktu Pilové listy pro děrovky
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 92 mm
Vhodnost materiálu Děrovaný plech; ocel
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588500 T121AFC
EAN / GTIN 4059952624778
Číslo výrobce 2608655106
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Speed for Metal – delší životnost a vyšší rychlost řezu v kovu díky zúženému pilovému listu, snížené tloušťce listu a optimalizované geometrii zubů (střídavě tuhý a agresivní zub).