Ruční pila ocaska JETCUT™, Typ: 550STA

Artiklové číslo: 581506 550STA
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila ocaska
Materiálu rukojeť plast
Délka listu 550 mm
Pevnost lištu 0,7 mm
Zubů na palec 7
Vlastnosti špiček zubů kalená
Výměna pilového kotouče Nelze
Rozsah použití Plast; Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581506 550STA
EAN / GTIN 3253562152893
Číslo výrobce 2-15-289
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

  • Šroubovaná a svařovaná rukojeť ze dvou materiálů pro maximální bezpečnost a pohodlí.
  • Vylepšené pevné ozubení 2X pro delší životnost.
  • Agresivní ozubení se 3 řeznými hranami pro rychlejší a přesnější řezání při každém zdvihu.
  • Doraz 45° a 90°.
  • Pilový list o tloušťce 0,7 mm pro větší stabilitu a přesnost.
7 zubů/palec pro rychlou práci a vysokou kvalitu obrobku.