Sierra manual de cola de zorra JETCUT™, Tipo: 550STA

Número de artículo: 581506 550STA
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Serrucho
Material mango plástico
Longitud de la hoja 550 mm
Grosor hoja 0,7 mm
Dientes por pulgada 7
Características de las puntas de los dientes templado
Cambio de hoja de sierra no es posible
Intervalo de empleo Madera dura; Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 581506 550STA
EAN / GTIN 3253562152893
Número del fabricante 2-15-289
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

  • Mango bimaterial atornillado y soldado para la máxima seguridad y comodidad.
  • Dentado 2X Hardpoint mejorado para una mayor vida útil.
  • Dentado agresivo con 3 filos de corte para un serrado más rápido y preciso en cada golpe.
  • Tope de 45° y 90°.
  • Hoja de sierra de 0,7 mm de grosor para una mayor estabilidad y precisión.
7 dientes/pulgada para un trabajo rápido y de alta calidad en la pieza de trabajo.