Ruční pila ocaska JETCUT™, Typ: 450STA

Artiklové číslo: 581506 450STA
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila ocaska
Materiálu rukojeť plast
Délka listu 450 mm
Pevnost lištu 0,7 mm
Zubů na palec 11
Vlastnosti špiček zubů kalená
Výměna pilového kotouče Nelze
Rozsah použití Plast; Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581506 450STA
EAN / GTIN 3253562155955
Číslo výrobce 2-15-595
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Provedení:

  • Šroubovaná a svařovaná rukojeť ze dvou materiálů pro maximální bezpečnost a pohodlí.
  • Vylepšené pevné ozubení 2X pro delší životnost.
  • Agresivní ozubení se 3 řeznými hranami pro rychlejší a přesnější řezání při každém zdvihu.
  • Doraz 45° a 90°.
  • Pilový list o tloušťce 0,7 mm pro větší stabilitu a přesnost.
11 zubů/palec pro extra čisté hrany, tvrdé dřevo, laminované desky a plast.