Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310) ergonomická rukojeť

Artiklové číslo: 581240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Délka listu: 150

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 240 mm
Délka listu 150 mm
Přestavitelná poloha rukojeti ne
Montovaný pilový list Univerzální pilový list
Druh produktu Oblouková pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581240
EAN / GTIN 4010124306304
Číslo výrobce 306250
Výrobce/odpovědná osoba JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Popis

Provedení:

Malé a pohodlné, dobrý řezný výkon.
Se stabilně upevněnou, ergonomickou rukojetí. Oblouk z ocelové kulatiny s černým práškově naneseným lakem.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Rozsah dodávky:

Včetně univerzálního pilového listu na kov, hliník, dřevo a plast. Délka listu 150 mm.