Seghetto universale “PUK” con lama universale (310) Impugnatura ergonomica

Codice art.: 581240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 240 mm
Lunghezza lama 150 mm
Posizione impugnatura regolabile no
Lama montata Lama universale
Tipo di prodotto Sega ad arco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 581240
EAN / GTIN 4010124306304
Codice del produttore 306250

Descrizione

Esecuzione:

Piccole e maneggevoli, buone prestazioni di taglio.
Con impugnatura fissa ergonomica. Arco in tondino di acciaio nero termoverniciato.
Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Fornitura:

Inclusa lama universale per metallo, alluminio, legno e plastica. Lunghezza lama 150 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi