Yleissaha ″PUK″, yleisterä (310) Ergonominen kahva

Tuote nro.: 581240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
  • Terän pituus: 150

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 240 mm
Terän pituus 150 mm
Kahvan asento säädettävä ei
asennettu sahanterä Yleissahanterä
Tuotetyyppi Kaarisaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581240
EAN / GTIN 4010124306304
Valmistajan numero 306250

Kuvaus

Malli:

Pieni ja kätevä, hyvä sahausteho.
Kiinteä ergonominen kädensija. Kaari jauhemaalattua pyöröterästä.
Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää yleissahanterän metallille, alumiinille, puulle ja muoville. Teräpituus 150 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat