Universele zaag ‘PUK’ met universeel blad (310) Ergonomische handgreep

Artikelnummer: 581240
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 150

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 240 mm
Bladlengte 150 mm
Handgreeppositie verstelbaar nee
gemonteerd zaagblad Universeel zaagblad
Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 581240
EAN/GTIN 4010124306304
Nummer fabrikant 306250

Omschrijving

Uitvoering:

Klein en handzaam, goede zaagcapaciteit.
Met vaststaande, ergonomische handgreep. Beugel van zwart rondstaal met poedercoating.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief universeel zaagblad voor metaal, aluminium, hout en kunststof. Bladlengte 150 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen