Kartáč na trubky mosazný drát vlnitý 0,15 mm, ⌀ kartáče: 16mm

Artiklové číslo: 577985 16
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
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 115 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,15 mm
Materiál lemování mosaz
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Výška lemu H1 80 mm
Průměr kartáče D1 16 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Typické použití Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 577985 16
EAN / GTIN 4017359004395
Číslo výrobce 500716
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z vlněného drátu, celková délka 115 mm. Délka osazení 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců. Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 577990.