Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 120, ⌀ kartáče D1: 13mm

Artiklové číslo: 574475 13
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
624 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 125 mm
Pevnost štětin 0,6 mm
Materiál lemování Karbid křemíku
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu H1 65 mm
Průměr kartáče D1 13 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 3,7 mm
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Zrnitost 120
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574475 13
EAN / GTIN 4017359195062
Číslo výrobce 54120130
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče ⌀ 0,60mm, celková délka 125mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětin. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn rovnoměrný účinek broušení. K odjehlování (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k čištění a leštění trysek a malých otvorů hydrauliky.